ZOTAC GT 710 2GB DDR3 LP

 

ZOTAC GT 710 2GB DDR3 LP 商品レビューを投稿する

NVIDIA GeForce GT 710を搭載、ロープロファイルに準拠したファンレス設計のグラフィックボード
プロセッサー
GPU:NVIDIA GeForce GT 710
メモリー容量
DDR3 2GB
コア数
192
インターフェース
メモリ:64ビット/バス:PCI Express 2.0
メモリークロック
1、600MHz(データレート)
仕様
GPU:NVIDIA GeForce GT 710/CUDAコア:192ユニット/コアクロック:954MHz
付属品
ドライバーディスク、ユーザーマニュアル、ロープロファイルブラケットx2
種別
グラフィックインターフェース
外形寸法(mm)
約111.25×145.8×29.7
消費電力(W)
25
出力端子
ディスプレイ:DL-DVI-D×1、HDMI×1、VGA×1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49698313 ZTGT710-2GD3LP001/ZT-71302-20L オープン
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。