Copal Electronics トグルスイッチ On-Off-On SPDT PCB 0.4 VA @ 28 V dc
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 3.8mm
接触抵抗 = 100mΩ
動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 28 V dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 3.8mm
接触抵抗 = 100mΩ
動作温度範囲 = -40 → +85℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31