ポータブルマルチ水質計MM-42DP本体 pH(1m)+電気伝導率(1m)プローブセット
測定範囲
(pH)0.00~14.00、(ORP)-2000~2000mV、(温度)0~100.0℃
【標準セル使用時】(電気伝導率)0.1mS/m~10S/m、(電気抵抗率)0.1Ω・m~10kΩ・m、
(塩分・TDS)電気伝導率からの換算、(温度)0~100.0℃
表示範囲
【標準セル使用時】(電気伝導率)0.1mS/m~10S/m、(電気抵抗率)0.1Ω・m~10kΩ・m、
(塩分・TDS)電気伝導率からの換算、(温度)0~100.0℃
(pH)-2.00~16.00、(ORP)-2200~2200mV、
(電気伝導率)0.00~20.00μS/cm、0.0~200.0μS/cm、0.000~2.000mS/cm、0.00~20.00mS/cm、0.0~200.0mS/cm
(電気抵抗率)0.005~2.000Ω・m、0.00~20.00Ω・m、0.0~200.0Ω・m、0.000~2.000kΩ・m、0.00~20.00kΩ・m、0.0~200.0kΩ・m、0.000~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m
(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5.0~110.0℃
表示分解能(pH)0.01pH/0.001pH、mV(ORP)1mV、(電気伝導率・電気抵抗率)0.05% FS、(塩分)0.01(Nacl)、(全溶存固形物量)0.01% FS、(温度)0.1℃
付属品pHプロープ(MM4-PH)、pH4.01標準液(100mL)、pH6.86標準液(100mL)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(50mL)3個、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)
測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極方、電気伝導率/交流2電極法、温度/サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
電池寿命(時間)約800
データメモリ1500データ
防水仕様IP67
性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと)
測定インターバル設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可能
内容量1セット
(電気伝導率)0.00~20.00μS/cm、0.0~200.0μS/cm、0.000~2.000mS/cm、0.00~20.00mS/cm、0.0~200.0mS/cm
(電気抵抗率)0.005~2.000Ω・m、0.00~20.00Ω・m、0.0~200.0Ω・m、0.000~2.000kΩ・m、0.00~20.00kΩ・m、0.0~200.0kΩ・m、0.000~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m
(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5.0~110.0℃