ワイヤレスモバイルアダプター

ワイヤレスモバイルアダプター Nikon(ニコン)
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスに、カメラで撮影した画像のワイヤレス転送が可能(※1)です。SNS、メール添付など、気軽に楽しめます。また、離れた場所からカメラのシャッターがきれるリモート撮影機能も搭載。スマートデバイスのディスプレイ画面をカメラの液晶モニター代わりにして、自由なアングルで撮影できます。AndroidOS系、iOSのスマートデバイス(※2)に対応しています。(※1):本製品をスマートデバイスで使用するには、事前にWireless Mobile Utility(「AppleのApp Store」、「GoogleのPlayストア」、より無料でダウンロード可能)をスマートデバイスにインストールする必要があります。(※2):iOSおよびAndroid OSの対応OSについての最新の情報はiTunes AppStoreまたはGoogle Playでご確認下さい。

仕様【無線LAN関連】(準拠規格)IEEE802.11b、IEEE802.11g、(伝送方式)IEEE802.11b:DSSS/CCK、IEEE802.11g:OFDM、(周波数範囲)2412~2462MHz、(通信距離)約10~15m、(データ転送速度/規格値)54M/bps、(セキュリティ)認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK、暗号方式:AES、(無線設定)WPS 対応、(アクセス方式)インフラストラクチャーモード、【通信プロトコル】PTP、PTP-IP ブラック 質量(g)約3(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約18×21×10 対応機種[一眼レフカメラ]Df、D7100、D5200、D3300、D3200、[ミラーレスカメラ]S2、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P520、P330 最大消費電力(W)約1.65 動作湿度(%)85%以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50295623 WU-1a
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50295623
2020-07-10
用途:
写真撮影
渡辺建築 様 (建設業・工事業)

どこにも在庫が無く、やっとみつけました。問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする