【ワケあり】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

【ワケあり】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。

付属品
ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)
ニードルΦ4×180mm×28本
ニードルサポータΦ4×1個
六角棒スパナ6mm×1本
エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本
カプラ200-30SH×1個
仕様強力タイプ 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)264×173 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14 無負荷打撃数(min-1)4000 商品状態※理由あり(未使用・開封済・外装不良) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50361624 JEX-66
101,300
79,900
87,890 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする