エンプレイス

ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA

ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス ルームミラー型 ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス
(1件のレビュー)

Gセンサーが一定以上の衝撃を感知したり、録画中にM/MODEボタンを長押しするとイベント録画として保存。
駐車モードがオンのとき、フロントカメラのセンサーによって動体を検知すると自動的に録画を開始。
記録ファイルはパソコンで再生/表示することができる。
ルームミラーに固定するだけの簡単取り付け。
車の後方部を映し出すバックカメラ搭載で車庫入れや駐車の際に便利。

セット内容
専用シガー電源アダプター(DC12/24V)3.5m、取付バンド2個、専用リアカメラ、接続ケーブル(リアカメラ用)6.5m、ケーブル固定クランプ(5個、小サイズ)、ケーブル固定クランプ(8個、大サイズ)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
OP-M177MD
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラ、ルームミラー型ドラレコとして。 液晶サイズ5インチ 記録媒体8GB microSDカード付属 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×17×95 消費電流(mA)最大500(5V) 保証期間お買い上げ日より1年 画素数200万画素 入力電源(V)DC12/24に対応 カメラ仕様200万画素、Full HD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、視野角:対角155度/水平120度/垂直65度 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50459466 NDR-RC177M
オープン
10,900
11,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
T-WORKSHOP 様 2020-07-18
用途:
通勤
対象商品:
50459466

簡単に取り付けできました。 画質が粗いのが気になります。 いざという時に役に立つかわかりません。 移動中振動で後ろが見づらいのが減点。固定方法を見直さなければなりません。 価格は安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする