ハンドマッサージャー

 

ハンドマッサージャー 商品レビューを投稿する

ハンドタイプで取扱い簡単。速度は2段階で調節可能。ワンタッチで簡単操作可能なコントローラー。15分で自動停止するオートオフ機能付き。フックなどの掛けることができる吊り輪付き。
用途
マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。肩こり、腰、背中、脚、太もも、首、肩、足裏の疲労解消に。
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×307×98
定格時間(分)
15
保証期間
お買い上げ日より1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00098000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50499944 MCR5119A ブルー オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
50499953 MCR5119G グリーン オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
50499969 MCR5119P ピンク オープン
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。