IK Multimedia iRig Pre

 

IK Multimedia iRig Pre 商品レビューを投稿する

iOSデバイスのための、初めてのスタジオ・クオリティ・マイクプリ。ウルトラ・コンパクトな設計。
iRig PREをiOSデバイスのヘッドフォン・ジャックに接続し、必要な場合にファンタム電源スイッチをオンにし、
あとはレコーディングアプリを立ち上げれば、すぐにでもレコーディングが出来ます。
9V電池で+48Vファンタム電源を供給するので、コンデンサー・マイクも使えます。入力レベルは、ダイアルで調整します。
1/8”ステレオ・ミニ・アウト端子にヘッドフォンやアンプ・スピーカーを接続すれば、録音中の音をモニターできます。
箱から取り出してすぐに使える、2つのアプリ付き。Androidデバイスでも使用可能。便利な40cmのマイクケーブル。
セット内容
IK Multimedia iRig PRE本体、結束用バンド、006P 角型 9V 乾電池
質量(g)
約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約32×83×35
商品タイプ
AVアンプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50509139 IKM-OT-000004C オープン
¥4,790 1 4,790
5,269 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。