【ワケあり】チャップス U ファンクショナル

 

【ワケあり】チャップス U ファンクショナル 商品レビューを投稿する

チャップスUファンクショナルは、20m/s クラス1適合(規格AS/NZS4453.3:1997)。蛍光オレンジの配色と反射材(全面ロゴ、脚部ロゴ)で、天候の悪い日や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。ふくららはぎ部分がしっかり固定されるためずれにくく、フィット感に優れ、動きやすい。使いたい時に簡単に装着できるチャップスは暑い夏やちょっとした作業のカジュアルユーザーにも最適なチェンソー防護具です。サイズは、S(全長95cm)・M(全長100cm)・L(全長105cm)の3サイズをラインナップ。ウェストベルトの最大有効長は、約110cmです。20m/s クラス1適合:ソーチェンプロテクションは、20m/s クラス1 適合。万一チェンソーが接触した場合にプロテクション素材がチェンに絡みつき、チェンの回転を停止させます。オープンバック:後ろはバックルと面ファスナーで固定するだけ、エプロンのように簡単に着用できて、フィット感抜群ウエストバックル:The user can adjust the gear for perfect fit.
サイズ
M
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
内容量
1着
注意
※メーカーの都合により商品変更および製造中止の場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50507784 582334950 オープン
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。