マノメーター

 
ガス圧のドラフト、圧力、差圧を測定します。
測定範囲
0〜60(mbr)
材質
PVC
目盛
測定目盛0.1mbr
本体寸法(mm)
1380
ノズル長(mm)
175
チューブ長さ(mm)
2120
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50521206 EA770G-10
¥46,900 1 46,900
51,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。