防水型スリムタイプLED照明ワークライト

 

防水型スリムタイプLED照明ワークライト 商品レビューを投稿する

食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
発光色
昼光色
長さ(mm)
924
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
ケーブル長(m)
3
光源
可視光
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66/IP67/IP69K
照光形状
ライン形
発光面(mm)
900
内容量
1本
関連資料
メーカーカタログはこちら(77MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
50521635 CLA9S-24A-CD-30 ¥45,000
¥44,900 1 44,900
49,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。