工事物件タップ

工事物件タップ サンワサプライ

規格PSE準拠 コンセント形状3P 電源コード(m)3 機能マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付き プラグ形状3P コード種類VCTF 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント個数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69383633 TAP-K2N-3G 2 159×43.5×26
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
69383676 TAP-K4N-3G 4 239×43.5×26
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
69383728 TAP-K6N-3G 6 319×43.5×26
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
69383773 TAP-K8N-3G 8 419×43.5×26
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする