LED電球 人感センサー付 E26 40形相当 昼白色(25000時間)

LED電球 人感センサー付 E26 40形相当 昼白色(25000時間) アイリスオーヤマ LED電球 人感センサー付 E26 40形相当 昼白色(25000時間) アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

口金E26 光色昼白色 消費電力(W)5.6 全光束(Lm)485 質量(g)96 外径(Φ)×全長(mm)60×106 光源寿命25000 明るさ40形相当 待機電力(W)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637284 LDR6N-H-SE25
オープン
1,290
1,419 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-03-12
用途:
電気工事
対象商品:
50637284

通路の照明に使ってます。じかんが調整できないですがいいですよ。

布施運送 様 2022-04-07
用途:
玄関
対象商品:
50637284

スイッチオンして5秒後一時オフ この機能不要です。2分延長は長過ぎ、30秒で十分です。

2021-12-29
用途:
玄関・階段
対象商品:
50637284

安価で便利、とても重宝してます。
寿命よりも点燈回数が気になりますね~

2021-11-13
用途:
玄関天井灯
対象商品:
50637284

とても安く購入できてよかった。
40wだけどこれまで60Wの電球使用していましたがそれより明るく感じる。
あとはどれくらい働いてくれるかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする