LED電球 人感センサー付 E26 60形相当 電球色(25000時間)

LED電球 人感センサー付 E26 60形相当 電球色(25000時間) アイリスオーヤマ LED電球 人感センサー付 E26 60形相当 電球色(25000時間) アイリスオーヤマ
(11件のレビュー)

必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

口金E26 光色電球色 消費電力(W)8.5 全光束(Lm)810 質量(g)96 外径(Φ)×全長(mm)60×106 光源寿命25000 明るさ60形相当 待機電力(W)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50637318 LDR9L-H-SE25
オープン
1,290
1,419 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-10-17
用途:
トイレにいるのに消えてしまう

トイレに設置。入る時の点灯は問題ないものの便座に座っているのに消えてしまうことが度々ある。そんな時はスイッチを切り入りしたり手を上げたりしないと再点灯しない。残念。

田中プレス 様 2022-07-10
用途:
廊下の照明に使用

購入後、1年でセンサー感度が低下し真下で見上げないと照明が点灯しなくなりました。複数の箇所が同じ症状なので製品の欠陥と言わざる得ません。点灯しない時が多く危険な為、他メーカーに変更を検討しています。

2022-06-16
用途:
トイレの照明
対象商品:
50637318

人感センサーが便利です。多数が利用するので消し忘れがなくなり助かってます。

2022-02-01
用途:
玄関の照明に
対象商品:
50637318

明るくて、とても満足しています。以前は同メーカーE17かな口の人感センサーライトを使用していたのですが、小さいため暗く、物足りなさを感じていました。E26かな口の60形は段違いに明るく、家族もすぐに気付くくらい効果がありました。私の場合変換アダプタが必要でしたが、それでもこれを採用して良かったと思いました。

有限会社並木商店 様 2021-11-17
用途:
倉庫の照明に使用
対象商品:
50637318

センサーライトなのにこんなにコンパクトで、従来の通常電球と変わらない大きさです。照射範囲も全く問題ありません。

2020-12-28
用途:
家のホール用
対象商品:
50637318

前より明るくいい感じに 何よりスイッチの入り切りが不

2020-07-06
用途:
シューズクローゼットの照明に

いつもクローゼットの照明を消し忘れて怒られていましたが、これで安心です。
E17サイズもあればいいのになぁ。

ブランシエラ池田石澄管理組合 様 2020-02-16
用途:
廊下の照明
対象商品:
50637318

価格も安くて助かりますが照明の保持時間はかなりばらつきがあります。
長い廊下で使用すると点灯は歩行につれて点灯しますが消灯は、点灯の順に消えずばらつきがあり少々異様な感じがします。それでも安い、後は寿命かな・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする