ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ

ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ オリンパス

・高い機動力と高画質を兼ね備えた防塵・防滴構造の小型・軽量ボディー
「OM-D E-M5 Mark III」では、手ぶれ補正ユニットに代表される搭載パーツの小型化と高密度実装、消
費電力の大幅な改善により小型のバッテリー「BLS-50」を採用し、さらなる小型・軽量化を達成しました。
約2037万画素のLive MOSセンサー、最新の高速画像処理エンジン「TruePic VIII」を搭載、強力な手ぶ
れ補正機構、周辺まで高い解像度を誇る「M.ZUIKO DIGITAL」レンズとの組み合わせにより、高感度でも
ノイズが少なく、周辺まで歪みの少ない高画質を実現しています。
ボディー各部にシーリングを施し、高い防塵・防滴・耐低温性を備えた「OM-D E-M5 Mark III」であれば
撮影環境を気にすることなく、安心して撮影に集中することができます。
・ピント合わせの自由度を広げる121点の測距ポイント
画面内のさまざまなポイントでフォーカシングが行える121点オールクロス像面位相差AFを搭載しています。
一眼レフのように使用レンズの光束制限がないため、装着したすべての「M.ZUIKO DIGITAL」レンズで、
絞り開放から被写体の模様に左右されない高精度なフォーカシングを高速に行えます。
・動体撮影にも適したAF/AE追従最大10コマ/秒の高速連写
・新開発の小型手ぶれ補正ユニット搭載、高画質を支えるボディー内5軸手ぶれ補正
・最大約5.5段分のボディー内5軸手ぶれ補正機構
高感度のジャイロセンサーと画像解析による手ぶれの情報を基に、画像処理 エンジン「TruePic VIII」が
補正ユニットを正確に制御して、最大約5.5段分の手ぶれ補正効果を実現しています。
・撮影に集中できるきれいなビューファインダー
約236万ドットの色鮮やかで高コントラストな有機ELパネルと、周辺まで歪みの少ないEVF光学系を採用しています。

有効画素数2037万画素 本体質量(g)約366 付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、付属フラッシュFL-LM3、リチウムイオン充電池BLS-50、リチウムイオン電池充電器BCS-5 使用電池リチウムイオン充電池 BLS-50 シャッター速度(秒)1/8000~60(電子制御フォーカルプレーンシャッター) 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶 撮影可能コマ数約310 サイズ(mm)[撮像画面]17.4×13 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)200~25600 記録メディアSDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I、II対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50841745 E-M5 MarkⅢボディ SLV シルバー
オープン
149,000
163,900 (税込)
3日以内出荷
50841754 E-M5 MarkⅢボディ BLK ブラック
オープン
149,000
163,900 (税込)
3日以内出荷
50841763 E-M5 MarkⅢ 14-150mm Ⅱレンズキット SLV シルバー
オープン
179,000
196,900 (税込)
3日以内出荷
50841779 E-M5 MarkⅢ 14-150mm Ⅱレンズキット BLK ブラック
オープン
179,000
196,900 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラーレス一眼 E-M5 MarkⅢ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする