LED小型表示灯

LED小型表示灯 パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 パトライト(PATLITE) LED小型表示灯 パトライト(PATLITE)

質量(g)60 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
定格電圧(V)
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51354337 NE-24A-R 0.7 DC24 Φ56
4,900
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
51354346 NE-24A-Y 0.7 DC24 Φ56
4,900
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
51354355 NE-24A-G 0.7 DC24 Φ56
5,400
4,390
4,829 (税込)
当日出荷
51354364 NE-24A-B 0.7 DC24 Φ56
5,400
4,390
4,829 (税込)
当日出荷
51354373 NE-24A-C 0.7 DC24 Φ56
5,400
4,390
4,829 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする