曜日別特売

ES1016VL3 + ES1016VL3-SBX Set 商品

ES1016VL3 + ES1016VL3-SBX Set 商品 - FXC

製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。

仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x16ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:23、8Mpps(64byte)。スイッチファブリック:32Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366149ES1016VL3-ASBX
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする