ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

 

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット 商品レビューを投稿する

LDAC対応機器との接続なら、ハイレゾコンテンツを従来のBluetooth Audioの最大約3倍の情報量で伝送できるので、ハイレゾコンテンツも原音の細かい表現まで忠実に再現された音質でお楽しみいただけます。
CD、MP3、ストリーミングアプリ、動画などの圧縮音源の高音域を補完し、ハイレゾ級の高音質で聴けるDSEE HXを搭載。いつもの音楽をより高音質に楽しむことが可能です。
薄型小口径ながら広音域再生、高感度を実現した新開発の25mm高精細ドライバーを採用。有線接続によりハイレゾ再生が可能です。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」ではサウンドエフェクトやイコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
乗り物や街中などの騒がしい場所でも周囲のノイズを打ち消し、音楽に集中させてくれるデジタルノイズキャンセリング機能搭載。日常のより多くの場面で音楽に没入できます。
最大35時間のロングバッテリーライフだから長時間の移動などでもバッテリーの事を気にせず、心ゆくまで音楽を楽しめます。さらに10分充電で2.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応。突然の外出時も安心です。
コード長さ(m)
約1.2
型式
ヘッドホン部:密閉ダイナミック型 / マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約251
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式
Bluetooth
周波数特性
5Hz - 40000Hz
ヘッドフォン部ドライバユニット
25mm ドーム型
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
コード
片出し(着脱式)
入力端子
ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
5 - 40000 (JEITA)
充電時間(時間)
約5
充電方式
USB
保護
SCMS-T方式
マグネット
ネオジウム
電池使用時間(時間)
【連続音声再生時間】 最大35(NC ON時)、最大45(NC OFF時)/【連続通話時間】 最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)/【待受時間】 最大40(NC ON時)、最大200(NC OFF時)
指向性
全指向性
特性
ハイレゾ音源対応
インピーダンス(Ω)
50(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、18(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
周波数帯域(Hz)
50-8000
プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
音圧感度(dB/mW)
100(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、95(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
通信距離(m)
見通し距離 約10m
周波数帯域(GHz)
2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
オーディオコーデック
LDAC, AAC, SBC
伝送帯域(Hz)
20Hz - 20000Hz(44.1kHzサンプリング時) / 20Hz - 40000Hz(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
51946817 WH-H910N BM ブラック オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
51946826 WH-H910N LM ブルー オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
51946835 WH-H910N RM レッド オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
51946844 WH-H910N GM アッシュグリーン オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
51946853 WH-H910N DM オレンジ オープン
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。