A5 2020 SIMフリー アンドロイドスマートフォン

 

A5 2020 SIMフリー アンドロイドスマートフォン 4.00 (1件の商品レビュー)

(1)あらゆる撮影シーンに対応する4眼カメラ 1200万画素標準レンズ、800万画素119°超広角レンズ、200万画素ポートレートレンズ、200万画素モノレンズ(2)たっぷり使える5000mAHの大容量バッテリー(3)快適な動きを実現。SDN665と4GB RAM搭載
ディスプレイ
6.5インチ、1600万色
バッテリー容量(mAh)
5000
OS
ColorOS 6.0.1(Android 9ベース)
仕様
タッチスクリーン: Multi-touch、 Capacitive Screen、画面占有率: 89.3%、タイプ: In-Cell、GPU:Adreno 610
セット内容
電話機×1、AC アダプター×1、イヤフォン×1、TypeC USBデータケーブル×1、安全ガイド×1、クイックガイド×1、SIMカードスロット用ピン×1、保護ケース×1、保護フィルム(貼付済み)×1
質量(g)
約195
センサー
磁気センサー、光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
163.6×75.6× 9.1
通信方式
WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19、FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28、TD-LTE: Bands 38/39/40/41、SIMカードタイプ: トリプルスロットデュアルナノSIM、GPS: Built-in GPS; supports A-GPS、 Beidou、 Glonass、 GALILEO、OTG:対応、NFC:利用可(FeliCa未搭載)
解像度
1600×720 ピクセル
周波数(MHz)
GSM: 850/900/1800/1900
内蔵RAM
4GB
プロセッサー
Snapdragon 665
Bluetooth
5
カメラ仕様
アウトカメラ: 1200万画素 + 800万画素 + 200万画素 +200万画素、インカメラ: 1600万画素、フラッシュ: LEDフラッシュ、インカメラ:F2.0、アウトカメラ: 1200万画素(f/1.8)+800万画素(f/2.25)+200万画素(f/2.4)+200万画素(f/2.4)、カメラモード: 写真、ビデオ、エキスパート、パノラマ、ポートレート、夜、タイムラプス動画、スローモーション動画など
ビデオ仕様
インカメラ 1080P/720P@30fps、アウトカメラ 4K@30fps、 1080P @30fps、 720P@30fps
Wi-Fi
2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
ストレージ
64GB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
52149013 CPH1943BL blue ¥26,800
¥26,799 1 26,799
29,479 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
52149029 CPH1943GR green ¥26,800
¥26,799 1 24,119
26,531 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > PC・タブレット・スマホ > スマートフォン本体

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 普段の生活

前回は、エイスースでしたので今回はoppoにしました。
使いやすく画面も大きく大変満足しています。

これは注文コード 52149013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社テック 様 [2020-03-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。