OPPO(オッポ)

Reno A SIMフリースマートフォン

Reno A SIMフリースマートフォン OPPO(オッポ)

ハイエンドに迫る高性能。(1)4800万画素の超高解像度インカメラ(2)1300万画素の望遠カメラ(3)800万画素の超広角カメラを連動することで16-160mmの焦点距離をカバー。遠くのものを近くにかつてない程のズーム撮影が可能に。

ディスプレイ16.2cm (6.4インチ)、1600万色 バッテリー容量(mAh)3600 OSColorOS 6(Android 9ベース) 仕様タッチスクリーン: Multi-touch、 Capacitive Screen、画面占有率: 91%、GPU: Adreno 616 セット内容電話機×1、AC アダプター×1、イヤフォン×1、TypeC USBデータケーブル×1、安全ガイド×1、クイックガイド×1、SIMカードスロット用ピン×1、保護ケース×1、保護フィルム(貼付済み)×1 質量(g)約169.5 センサー磁気センサー、光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)158.4×75.4×7.8 通信方式WCDMA:Bands1/2/4/5/6/8/19、LTEFDD:Bands1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28、LTETDD:Bands38/39/40/41(full-band)、SIMカードタイプ:デュアルナノSIMカード、GPS:GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo、OTG:利用可、NFC:FeliCa対応 解像度2340×1080 ピクセル フラッシュLEDフラッシュ 使用CPUQualcomm SDM710 周波数(MHz)GSM: 850/900/1800/1900 内蔵RAM6GB Bluetooth5 カメラ仕様アウトカメラ:1600万画素+200万画素、インカメラ:2500万画素、カメラモード:、写真、ビデオ、エキスパートモード、パノラマモード、ポートレート、夜モード、タイムラプスなど ビデオ仕様インカメラ: 1080P/720P@30fps、アウトカメラ: Max 4K/1080P/720P@30fps Wi-Fi2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac ストレージ64GB/ 128GB(楽天モバイル版限定) (最大256GBまで拡張可能) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52149038 CPH1983(BK) ブラック
35,800
35,799
39,379 (税込)
取扱い終了

返品不可
52149047 CPH1983(BL) ブルー
35,800
35,799
39,379 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする