木柄ステンレス金ベラ

 

木柄ステンレス金ベラ 商品レビューを投稿する

刃幅(mm)
33
長さ(mm)
ステン:122
全長(mm)
230
種別
ナイフ型
厚さ(mm)
根本:1.1
先端厚さ(mm)
0.6
柄厚さ(mm)
15
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52214418 - オープン
¥619 1 ¥619
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。