レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付

レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付 ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

高画質の赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視・録画が可能。
カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。
サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。
メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。
メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。

防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 画面サイズ7インチ(約170×110×23mm) 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線 内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52261406 SEC-S-4S-500-TV-W 約235×255×42
オープン
52,900
58,190 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52261406
2021-11-14
用途:
防犯用に
株式会社テクノメンテ 様

4台のカメラのうち、夜映るカメラは1台もありません。ましてや日中映るカメラも、4台中2台がやっとです。よほど晴天でないと3台以上うつりません。それと人影が映っても顔が認識できません画素数がよぽど低いんだと思います。最初にわかってたら購入しませんでした。もっとましな説明が必要なのでは?

82人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする