【ワケあり】タイムカードラック

 

【ワケあり】タイムカードラック 商品レビューを投稿する

タイムカードをすっきり収納できます。
材質
樹脂製
幅(mm)
206
高さ(mm)
806
質量(g)
990
奥行(mm)
32
収納枚数
50枚
商品状態
※理由あり(未使用・外装不良)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
52343358 50S-W ¥8,000
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。