あかしや あかしやの 塗装・養生・内装用品 あかしやの 筆 あかしやの 平筆 馬毛画筆18平セリース入 馬毛画筆18平セリース入 注文コード 52354506 注文コード 52354506 芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。 幅W×全長(mm)金具外×筆:16.2×277 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GUF#18S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52354506 GUF#18S ¥750 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 平筆 ハンディ・クラウン 税込¥2,748~ ¥2,498~ 丸画筆 ハンディ・クラウン 税込¥141~ ¥128~ (1) 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 税込¥472~ ¥429~ (1) ラスター刷毛 N短柄 ハンディ・クラウン 税込¥395~ ¥359~ タイルスクレーパー用替刃 普通刃 関西工具製作所 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ タイルスクレーパー用替刃 強力刃 関西工具製作所 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ RG皮スキ(ハンマー付) インダストリーコーワ 税込¥725 ¥659 バスケットへ バケット内容器 7インチS 10枚入り インダストリーコーワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポリ出し口 直 インダストリーコーワ 税込¥153 ¥139 バスケットへ ポリ差し口 斜 インダストリーコーワ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ポリ差し口 蛇口(シンナー用) インダストリーコーワ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ミニマムローラーセット75mm インダストリーコーワ 税込¥824 ¥749 バスケットへ ミニマムローラー3種セット インダストリーコーワ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ オークラフイルム オークラ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ヒシビニカシート 一般透明 0.8t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】 ヨトリヤマ(世取山) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 保護カバー リフトガードスリム アラオ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ケレン棒 スタンダードタイプ 刃幅50mm NT 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品筆平筆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「筆」にはこんなカテゴリがあります 平筆 丸筆 文字筆 点付筆 面相筆 油筆 筆セット品 シェアする マイページ 最近見た商品