ホームワーロン
和紙+塩化ビニール樹脂+和紙製
|
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。
でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質和紙+塩化ビニール樹脂+和紙
幅(mm)930
厚さ(mm)0.2
紫外線遮断率(%)97
内容量1枚
注意
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。※ワーロンシート同様重ね張りも可能です。
※ホームワーロンはワーロンシート・ワーロンプレート同様、温度変化により伸縮がございます。
※60℃を超える場所での使用はお避けください。※施工場所の条件等により、音の反響が生じることがございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
広巾障子紙
アサヒペン
税込¥2,189
¥1,990
(4)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2810:その他(ミルシート・出荷証明書)