GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶

 

GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 5.00 (3件の商品レビュー)

容量(mL)
650
原材料
大麦、玄米、はと麦、海藻エキス
賞味期限
18ヵ月
栄養成分
エネルギート0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、食塩相当量10.001〜0.016g、炭水化物0g、カフェイン 0[mg]/100ml、カリウム 1〜10[mg]/100ml、アミノ酸 2〜20[mg]/100ml、カルシウム 0〜1.0[mg]/100ml、マグネシウム 0〜1.0[mg]/100ml
内容量
1セット(650mL×24本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
52617225 - ¥3,120
¥2,390 1 2,390
2,581 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: いつでもみんなが飲めるように ストックしています。

これまで 購入していた商品は 苦味があって飲みにくいところがありました。この商品は、優しい麦茶 とラベルにあったので注文しましたが、好評でした。

これは注文コード 52617225 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ゼロ工房 様 [2021-08-05]

満足度: 5

用途: 建設作業時

あっさり飲みやすく、量も多いため今年の夏には大助かりです。

これは注文コード 52617225 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 貝吹土建有限会社 様 [2020-08-29]

満足度: 5

用途: 飲料水です

やさしい飲み味なので、子どもも大人もすっきり飲めます。

これは注文コード 52617225 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 魚酉商店 様 [2020-07-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。