【ワケあり】Hit One(フタ・治具込)

 

【ワケあり】Hit One(フタ・治具込) 5.00 (1件の商品レビュー)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途
モルタル用の供試体型枠
特記
※理由あり(未使用・外装不良)
付属品
開口治具1個、フタ6個
材質
(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格
JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×100
内容量
1箱(60個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52628084 HitOne#50 オープン
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: モルタル強度測定用試験体作製時

脱型が容易出来るため、取扱い易いです。モルタル流し込み時も型枠の変形がほとんど生じないため試験体自体作製時も扱い易いです。

これは注文コード 52628084 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく