パッド 養生あて すべり止め付き

 

パッド 養生あて すべり止め付き 3.40 (5件の商品レビュー)

キズ防止のために家具などに巻きつけたり、床面のキズ防止のために床に敷いて使用するのに便利なパッドです。またパッド裏面にすべり止めを採用。パッドが滑らないので安全に作業することが出来ます。再生綿の中綿を使用しており、折りたたみやすく保管に便利です。
用途
引っ越し時の養生や家具などの梱包に。
材質
(本体)ポリエステル/(中綿)デニムコットン/(すべり止め)PVC
厚さ(mm)
約5〜8(開封時は除く)
寸法(cm)
120×180
内容量
1個
注意
※パッケージ時圧縮しておりますので薄く感じますが、時間の経過と共に厚みが戻ります。
※厚みに関しては、測定方法や部位によっても異なりますのであくまでも目安としてください。
※火気のある場所等ではご使用にならないでください。
※耐衝撃性を保証するものではありません。予めご了承ください。
※洗濯はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
52698574 -
¥1,290 1 559
615 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.40  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 内装工事

値段から言ってこんなものだねと思います。意図がもう少ししっかりしていて縫製もよいと有難いですけれど値段ですね。

これは注文コード 52698574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-22]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 作業マットとして

やや重量感のある作業マットです。
脚立作業時、マットを敷きその上に脚立を置きます。
激安ですので問題無!

これは注文コード 52698574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-12]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 床の保護に。

荷物を置くときに、敷いています。

滑り止めは、床に跡が付くときが有るので、使わないので、
滑り止めを内側にして二つ折りにして、使っています。

二つ折りだと、ちょうど厚みも出て、使い勝手が良いです。

車のトランクに常備したり、買い出ししてきて、玄関に段ボールを
置くときなど、いろいろ使えて便利です。

お安いので、多めにストックしました。

これは注文コード 52698574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-13]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 床面の養生

裏に滑り止めがついてるのですがちょっと強力な気がします。
塗装のフローリングとかだと張り付きそうでちょっと怖かったです

これは注文コード 52698574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-28]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木工作業時

木工作業で作品のキズ防止のために購入。
裏側に滑り止めが施してあり、裏同士を合わせて折り畳むとくっついてしまい、広げる際広げにくい。

これは注文コード 52698574 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-18]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。