【ワケあり】ショベル パイプ柄

 

【ワケあり】ショベル パイプ柄 4.48 (21件の商品レビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)
970
質量(kg)
1.73
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(頭)
鉄(50Mn)
頭部長(mm)
285
頭部幅(mm)
235
内容量
1本
注意
※表面にキズがあります。使用には問題ありません。
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52883609 -
返品保証 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.48  総レビュー件数: 21 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭の手入れ

訳ありで購入致しましたがごく僅かなキズなので気になりません(スコップの性質上、使用すれば必ずキズは付きますし)ので非常にお買い得だと思います。
発送も早く、値段も安かったのでとても助かりました。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-27]

満足度: 5

用途: 畑仕事

少し塗装が剥がれているだけで、使用には全く問題なくコスパが抜群です。
使っていればいずれは塗装は剥がれますしね。
このようなワケり品の専門カテゴリーがあったら、先ずはチェックしたいですね。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-27]

満足度: 5

用途: 庭いじり

この値段で十分使える大きなスコップ驚きでした。確か、サイズの記載がなかったので小さかったらどうしようと不安はありました

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スピードハウス迅 様 [2020-05-27]

満足度: 5

用途: 花壇の整理

「ワケあり」となっていますが、作業には全く問題ありません。これでワケ有とは、良心的過ぎて、申し訳ないくらいです。安価に購入できて、助かります。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社フォーラム 様 [2020-05-21]

満足度: 5

用途: 家庭菜園

何処がワケあり?
丈夫で錆もなども無く、こんなに安くていいのでしょうか?
他の物と一緒に購入したので送料無料でしたが別に発送されてきたので売れても赤字になるのでは…
こちらの方が心配しています。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-17]

満足度: 5

用途: 掘削作業

訳アリですが、特に使用上の問題はありません。
溶接部分ですが、もっと頑丈にすると良いと思います。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-04]

満足度: 5

用途: 穴掘りに

ちょっと見には何がおかしいのかわからないです。まあ小さな塗装はげありましたけどこれのことですかねー。所っとすれのある展示品レベルで何の問題もなかったです。使えばすれきずつくし。ありがとうございました!

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-12]

満足度: 5

用途: 稲作の準備

「ワケあり」とのこと、少し塗料が剥がれていましたが、土を掘るのに使うので、全く気になりません。安価で助かりました。

これは注文コード 52883609 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 滝口商店 様 [2020-05-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく