エアーチェッカー

 

エアーチェッカー 5.00 (2件の商品レビュー)

二酸化炭素、温度、湿度、およびVOC濃度を測定して表示します。
この装置は、周囲の空気を常に意識し、健康的な屋内環境を維持するために役立ちます。
温室やその他の栽培施設で、二酸化炭素濃度をチェックして栽培を効率化するためにも有効です。
用途
リビングルーム・子供部屋・オフィス・学校教室・会議室・生産工場・地下駐車場・農園・映画館・集会所
測定範囲
0〜9999ppm(保証濃度:0〜5000ppm)
質量(g)
200
電源
DC12V 乾電池パック(オプション)
精度
±30ppm ±5%
測定方式
CO2センサー:非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCセンサー:半導体センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×30×100
分解能
1ppm
測定対象
トルエン、ベンゼン、炭化水素類、たばこ煙等
アラーム
2500ppm以上
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
52912065 MB-530 ¥45,000
¥39,900 1 39,900
43,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 育苗ハウス内の環境測定

表示画面が大きく見やすいので大変満足しています
バッテリー型の機種があれば 電源のない各ハウスのチェックに使いたいです

これは注文コード 52912065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-23]

満足度: 5

用途: 事務所内のCO2濃度測定に使用

機能がシンプルで使い易いです。電源を投入すれば、他に何も操作の必要がなく、換気の目安として活躍してます。

これは注文コード 52912065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。