省エネタップ

 
接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)
独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。ランプの点灯により、通電状態が確認できます。
ブレーカーリセットスイッチ付きです。(一括集中スイッチとしても使用できます。)
ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×64×25
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
コード径(Φmm)
約8.5
電源コード種類(mm2×芯数×m)
HVCTF2.0×3×2、0.75×1×2(アース線)
適合地域
日本国内のみ
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
内容量
1本
注意
※日本以外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
差込口
コード長さ(m)
プラグ
コンセント形状

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
52945534 TAP-S10N-2 3P・6個口 2 2P・絶縁キャップ・アースコード付き 3P(接地2P) ホワイト ¥3,500
¥2,590 1 ¥2,590
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく