ドライブレコーダー リアカメラ搭載ルームミラー型

 

ドライブレコーダー リアカメラ搭載ルームミラー型 商品レビューを投稿する

フロント、リアカメラが200万画素で、高画質な撮影が可能。200万画素の専用リアカメラが付属。残しておきたい映像がある場合、本体を操作することで、イベント録画として保存可能。ダイナミックレンジ、Gセンサー対応。
用途
あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×22×75
設置方法
ミラー型
画質
Full HD(200万画素)
画素数
200万画素
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53058399 NDR-RC197FM オープン
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。