デジタル台はかり

 

デジタル台はかり 5.00 (1件の商品レビュー)

シンプル操作でジャスト1秒の高速測定
1/6000の高精度
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
ひょう量単位
kg
校正証明書
付き
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログはこちら(38MByte)
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
ひょう量
最小表示
計数可能最小単重(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53072977 FG30KAM-JA(JCSS校正書付き) 30kg 0.005kg 0.25 ¥74,000
¥58,900 1 ¥58,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53072986 FG30KBM-JA(JCSS校正書付き) 30kg 0.005kg 0.25 ¥69,000
¥54,900 1 ¥54,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53072995 FG60KAM-JA(JCSS校正書付き) 60kg 0.01kg 0.625 ¥74,000
¥58,900 1 ¥58,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53073004 FG60KBM-JA(JCSS校正書付き) 60kg 0.01kg 0.625 ¥69,000
¥54,900 1 ¥54,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53073013 FG60KAL-JA(JCSS校正書付き) 60kg 0.01kg 0.625 ¥79,000
¥59,900 1 ¥59,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53073029 FG150KAM-JA(JCSS校正書付き) 150kg 0.02kg 1.25 ¥90,000
¥73,900 1 ¥73,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53073038 FG150KBM-JA(JCSS校正書付き) 150kg 0.02kg 1.25 ¥85,000
¥69,900 1 ¥69,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53073047 FG150KAL-JA(JCSS校正書付き) 150kg 0.02kg 1.25 ¥95,000
¥77,900 1 ¥77,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,000
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥1,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 原料の計量

立ち上がりも早く、使いやすいです。汚れてもふき取りやすく、清潔に保てます。

これは注文コード 53073013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。