ティモ・S

 
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。
タイヤサイズ
26×1.75 HE
変速段数
内装3段
バッテリー容量(Ah)
16
走行距離(km)
パワーモード:約59、オートマチックモード:約70、ロングモード:約100
充電時間(時間)
約4.5
全長(mm)
1875
質量(kg)
28.3
全幅(mm)
590
フレーム
ループ形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル
フラット
ハンドル高さ(mm)
1015〜1050
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
25.2
充電器形名
スタンド型
充電器電圧(V)
交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)
約260
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
810〜965
軸間距離(mm)
1175
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53097933 BE-ELST635B マットジェットブラック オープン
¥118,800 1 ¥118,800
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53097949 BE-ELST635F2 ファインホワイト オープン
¥118,800 1 ¥118,800
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53097958 BE-ELST635G2 マットオリーブ オープン
¥118,800 1 ¥118,800
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53097967 BE-ELST635V マットネイビー オープン
¥118,800 1 ¥118,800
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
53097976 BE-ELST635Y サンドイエロー オープン
¥118,800 1 ¥118,800
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。