吸音マット
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
※本製品は防音建材の吸音性能を発揮させる吸音材です。断熱材ではありません。
※本製品は可燃物です。廃棄される場合は、各市町村の廃棄方法に従ってください。
※本製品を切断する場合は、はさみ(裁ちばさみ等)をお使いください。カッターナイフでは切断困難です。
※木下地(柱・間柱、根太、胴縁等)を455mm間隔としてください。木下地の間に本製品を押し込んでください。本製品を介して木下地材にステープル(肩幅12mm、足長13mm程度)を約150mmピッチ間隔で止め付けてください。
※床下(根太)に施工する場合は、100mm間隔程度で受材を入れてください。
※本材料は防音室専用の吸音材です。自己消化性の材料ではありますが、不燃材料ではありません。防火・耐火構造等には使用できませんのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 出窓の防音
大建工業の製品のOEMですね。
出窓からの音の侵入が酷いのでこいつで完全に埋めて、上から455Hのモノタロウモデルで密閉したら殆ど気にならなくなりました。
コスパと性能を最重視するなら石膏ボードを使用した中空構造の防音壁がいいんでしょうけど、狭い賃貸では現実的ではないので壁→遮音シート→吸音材のコンボで我慢してます。
これでも体感出来るくらいには静かになります。
- 対象商品:
- 53099848
- 用途:
- 断熱、防音処理
購入2回目です。
前回購入時から改良が加えられて材質が硬めになったと感じました。
6枚入りで同様の他商品と比べコスパ良く、
自宅の一部の窓に敷き詰めていますが、採光も取れ(部屋は大分暗めにはなる。)
断熱、遮音効果あります。
特に断熱効果が有り、熱気と冷気を遮断してくれます。
残念なのは特別送料がかかり、その分、お値段が高くなるくらいです。
(前回購入時は特別送料はなかった)
- 対象商品:
- 53099848
- 用途:
- 密集地に住んでいるので防音対策として布を張り窓につけました。
もう少しだけ硬さが欲しい。6枚も入ってこの価格はうれしいです。効果はかなりあるように感じます。
- 対象商品:
- 53099848
- 用途:
- 自動車におけるロードノイズの軽減
あまり吸音していない。
以前、別用途の吸音材に市販のメラミンフォーム吸音材(30mm厚)を使った事があるが、それと比べると数段劣る。
そもそも価格が桁違いなので比較してはいけないのかもしれないが…
- 対象商品:
- 53099848
- 用途:
- 防音壁作成に
部屋の構造上音の反響する部分があり、面談の内容が外に漏れ出てしまって困っていました。この吸音マットを板にはりつけて加工して壁を作ったところ、かなりの音漏れがなくなりました。ただ布団のように柔らかいので耐久性はこれから使ってみないとわからないですね。
- 対象商品:
- 53099848
- 用途:
- 壁の防音
誠に残念ながら、効果がありませんでした。
隣の部屋からの音が聞こえており、効果がありませんでした。
効果がなく、場所を取るため、部屋がかさばりました。