スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の 補強金具 アルミ 10ミリチャンネル CS 艶有 寸法L1820mm アルミ 10ミリチャンネル CS 艶有 注文コード 53106656 寸法L(mm)1820 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5265 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53106656 5265 ¥2,090 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コ型金物 共立電機 税込¥439~ ¥399~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ 穴明キアングル 共立電機 税込¥1,318~ ¥1,198~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥1,066~ ¥969~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マイクフック(T型) カナレ電気 税込¥5,388 ¥4,898 マイクフック(J型) カナレ電気 税込¥5,278 ¥4,798 ランバスメッシュ用カゴ 光 税込¥4,398 ¥3,998 ランバスメッシュ用フック 光 税込¥2,088~ ¥1,898~ ランバスメッシュ用小物入れ 光 税込¥5,058 ¥4,598 収納フック 小 友屋 税込¥450~ ¥409~ パンチングボード用フックT 友屋 税込¥428~ ¥389~ パンチングボード用U型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538~ ¥489~ パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋 税込¥362 ¥329 壁面用止め具セット(4セット入) 友屋 税込¥307 ¥279 デコキャップ(壁付サイン用) 友屋 税込¥406~ ¥369~ ウォールデコフック タイプⅡ 友屋 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具コの字部材・破損止・チャンネル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品