デジタル オシロスコープ

 

デジタル オシロスコープ 商品レビューを投稿する

DS1000Zシリーズ・デジタル・オシロスコープは、深いメモリ長と高い波形取り込みレートのウルトラビジョン・テクノロジ・プラットフォームを搭載し、コスト・パフォーマンスの優れたオシロスコープです。
革新的なDS1000Z Plusシリーズには、RPL1116ロジック・プローブを追加してフル機能のMSOにアップグレードできるデジタル・チャネル・インターフェイスが標準装備されています。
4つのアナログ・チャンネル:周波数帯域:100MHz 最高サンプル・レート:1GSa/s 最長レコード長:12Mポイント(オプション 24Mポイント)
ウルトラビジョン・テクノロジー:最高波形取り込みレート:30,000wfms/s
マルチレベル輝度階調波形表示:リアルタイム波形レコード&リプレイ(オプション)
シリアル解析オプション:RS232/UART, I2C, SPI 信号のトリガーとデコードが可能(オプション)
4チャンネル標準装備:2チャンネルの価格で4チャンネルのオシロスコープを入手でき、標準装備の4つのアナログ・チャンネルで複数の信号の同時測定が容易になります。
24Mポイントのメモリ長:24Mポイントのメモリ長を標準装備。 これにより、ユーザーは波形の全体と詳細を同時に観測することができ、波形の変更を見逃すことなく、最高サンプリング・レートを長期間維持することができます。
ハードウェア波形レコーディング&リプレイ:ハードウェア波形レコーディング&リプレイ機能で、波形を記録し、映画のように波形を簡単に再生することで、異常箇所を見つけることができます。
ミクスド・シグナル解析:DS1000Z plus はオプションのRPL1116ロジック・プローブを使用して、複数のアナログ信号と最大16チャンネルのデジタル信号を同時に観測し、ロジック信号を簡単に解析することができます。
2チャンネル 25MHz信号発生器:2つの25MHz任意波形発生器を備えた -S モデルは、オシロスコープ、ロジック・アナライザ、信号発生器が組み合わされ、より効率的なテスト環境を提供します。
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
アナログ:4、デジタル:16(Need to configure logic probe)
仕様
内蔵信号発生器:2CH
波形
(取込レート)30000wfms/s
サンプルレート
(リアルタイム)1GSa/s
メモリ長さ
(最大)24Mpts
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53107417 DS1104Z PLUS ¥78,800
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。