空調風神服 リチウムイオンバッテリーセット(2020)

 

空調風神服 リチウムイオンバッテリーセット(2020) 1.00 (1件の商品レビュー)

業界トップクラス高電圧出力12V。所要充電時間は約5時間。空調風神服のバッテリーは業界唯一の日本国内製。だから、安心・安全。また、業界初のBluetooth通信によるスマホでの遠隔操作が可能に。※本製品は全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
セット内容
4セルバッテリー、充電器、バッテリーソフトケース
充電時間
約5時間
バッテリー稼動時間
風量(3段階切替):強12V/約4時間、中9V/約8時間、弱6V/約20時間、※バッテリー容量4セル(42.9Wh/2900mAh/14.8V)
内容量
1個
注意
※2019年以前のモデルのファンとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のファンとあわせてご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53265346 RD9090J オープン
¥10,800 1 ¥10,800
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 施工管理時

思ったより、大きさ、重さ、容量(運転時間)に不満を感じます。

これは注文コード 53265346 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。