フロント・リアバスケット プラスチック

フロント・リアバスケット プラスチック ヤマハ発動機

リヤ取付け金具付き。リヤ装着の場合は、付属のリヤ装着用金具をお使い下さい。

底部寸法(幅×奥行)(mm)270×370 材質樹脂 高さ(mm)最大250、最小220 容量(L)31 開口部(mm)幅360×奥行き460 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53333404 Q1H-OGG-Y04-001
4,500
4,290
4,719 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする