USB Type-C接続ドッキングステーション(PD対応)
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション
USBPowerdelivery対応
HDMIとVGA2系統の映像出力に対応
USB3.2(Gen1)対応のハブ搭載
電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電
※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
付属品取扱説明書/保証書
規格VCCI classB
対応OSWindows・Mac
対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコンおよびMac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×17×48
アズワン品番64-3780-33
ケーブル長(cm)約30
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
内容量1本
※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53334795 | LUD-U3-CGD | 07889905 | LUD-U3-CU302SV |
|
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |