貝剥き用ナイフ

 

貝剥き用ナイフ 商品レビューを投稿する

ホタテやアワビなどの貝の身を殻から剥がすためのナイフ。
ステンレス製で薄い刃は切れ味が良く丈夫で、二枚貝の口開けにも便利。
用途
貝剥き用漁具
質量(g)
82
材質(柄部)
朴木
全長(cm)
約25
材質(刃)
ステンレス
刃長(cm)
10.2
内容量
1本
注意
※ご使用の際にはけが防止の為必ず手袋をご着用願います。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53350089 - ¥1,800
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。