ネジリ鎌

 
ステンレスカギカマの柄が長いタイプ。
素材作りから全て国内生産。
とにかく頑丈。硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。
独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。
錆びにくい・減り難い・お手入れ簡単。三拍子揃ったステンレス製。
用途
除草鎌
質量(g)
112
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
200
材質(柄部)
朴木
全長(cm)
32
材質(刃)
ステンレス
柄幅(mm)
250
刃長(cm)
10
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53350098 ステンレスカギカマロング ¥3,000
¥2,990 1 ¥2,990
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。