草削り

 
草取溝カッターロングタイプ。
厚さ0.2mmの頑丈な刃がコンクリートやブロックなどの隙間に生える草を根こそぎ掻き取る。
「インターブロッキング」「石垣の溝」「木の皮むき・皮剥ぎ」にも最適!
用途
除草・草抜き・樹木の手入れ
質量(g)
102
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
200
材質(柄部)
朴木
材質(刃)
柄幅(mm)
250
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53350107 草取溝カッターロング 31.5 ¥3,000
¥2,990 1 ¥2,990
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。