サーキュレーター扇風機 18cm 音声操作

 

サーキュレーター扇風機 18cm 音声操作 5.00 (1件の商品レビュー)

操作のために商品に近づく必要なし!遠くからでもリモコンなしで&面倒な設定もなく簡単に使用可能!
Wifi設定や接続の手間など一切なし!!
電源を入れた瞬間から簡単に操作が始められます!!
【使い方】1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」でサーキュレーターの電源が入ります→ピッと返答があったら…
2.「風量を強く」で風量UP!?起動中は 続けて指示を出すことができます。
ホワイト
質量(g)
3000
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×700
電源コード(m)
1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
33
適用畳数
30
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53355007 STF-DCV18T オープン
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアコンをつけている時の温度調節に

きちんと空気を撹拌してくれますし、音声で操作できるのも便利で職場で好評です。
首振り音もあまり気になりません。

これは注文コード 53355007 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく