ロジクールPebbleワイヤレスマウス

 

ロジクールPebbleワイヤレスマウス 商品レビューを投稿する

ロジクールPebbleで、あらゆるスペースをミニマリスト、モダン、および静かにします – これは、忙しいライフスタイルに調和し、持ち運びが簡単なポータブルマウスです。滑らかな有機的形状はポケットやバッグに収まり、手の中での感触も優れています。静かなクリックとスクロールにより、周囲の人々に迷惑をかけずに作業に集中することができます。
対応OS
【レシーバー】必須:USBポート
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7 / macOS 10.10以降 / Chrome OS / Linuxカーネル2.6以降
【Bluetooth】必須:Bluetooth Low Energyテクノロジー
Windows 10以降、Windows 8 / macOS 10.10以降 / Chrome OS / Android 5.0以降 / Linuxカーネル2.6以降 / iPadOS 13.1以降4
接続方式
有線
ボタン数
3
無線通信方式
Bluetooth
質量(g)
マウス:100(電池含む)、超小型レシーバー:1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
マウス:107×59×26.5、超小型レシーバー:18.7×14.4×6.1
センサータイプ
ハイプレシジョンオプティカルトラッキング
使用電池
単三形乾電池×1本(本体装着済み)
解像度
1000
電池寿命
18か月(1日4時間の使用に基づく)
通信距離(m)
10
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53355305 M350GR グラファイトコントラスト
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
53355314 M350RO ローズ
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。