2017’~ KTM 390DUKE SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き

2017’~ KTM 390DUKE SPEC-A  SLIP-ON TYPE-SA  JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ 質量(kg)2 タイプステンレススリップオン 適合車種2017モデル 型式390DUKEJPJ42 音量(dB)89/4500rpm、加速騒音:82 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53363443 50391-01NSA
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする