モノタロウ

防寒コート 裏ボア付

防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ 防寒コート 裏ボア付 モノタロウ
(11件のレビュー)

身頃の内側にボア使い、袖部分に中綿を使った重防寒タイプの防寒コートです。併売中のモノタロウ防寒ジャンパー裏ボア付の丈長タイプになります。
首回りには着脱可能なファーが付いています。
前身ごろはファスナーとボタンの2段階で留められますので、前からの冷たい風を防ぎます。
手首部と腰回りには伸縮性に富んだゴムを使用。また手首は締め付け可能な面ファスナーを取り付けています。
両脇ポケットは、大きめのボタン留め仕様になっており収納力があります。
左右の胸ポケットは、同デザインで左ポケットにのみペン差し穴を設けています。両ポケット共にフラップ内側に面ファスナーを使用し、簡単に開け閉めできるようにしています。
内ポケット×1付き。

種別防寒コート 材質ポリエステル100% 生地ポリエステルツイル 中綿(g)約80(袖と衿部のみ) 内容量1着
注意
※家庭用洗濯機では洗わないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。
※色移りのおそれがありますので他のものとは分けて洗ってください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りのおそれがありますのでお避けください。
※火の近くに置いたり、火のそばで使用しないでください。
お気に入りに追加
8件中 1〜8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53455518 MBC-1000 ネイビー L 55 59 84
1,590
アウトレット
1,749 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455527 MBC-1000 ネイビー LL 57 60 86
2,490
アウトレット
2,739 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455536 MBC-1000 ネイビー 3L 59 61 88
1,790
アウトレット
1,969 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455545 MBC-1000 ブラック M 53 58 82
1,590
アウトレット
1,749 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455554 MBC-1000 ブラック L 55 59 84
1,590
アウトレット
1,749 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455563 MBC-1000 ブラック LL 57 60 86
1,590
アウトレット
1,749 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455579 MBC-1000 ブラック 3L 59 61 88
1,590
アウトレット
1,749 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53455509 MBC-1000 ネイビー M 53 58 82
1,790
アウトレット
1,969 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-13
用途:
屋外での林野管理、庭園のメンテナンス
対象商品:
53455518

少し早いですが、これからのシーズンの業務用に準備しました。
コストパフォーマンスも良く、この価格でよく出来ていると思います。
腰まで長さがあるので、暖かそうです。

1人が参考にしています
2021-12-08
用途:
自動車整備
対象商品:
53455554

袖が短い。ドカジャン、カストロコートの類はみんな袖が短いがなぜだろうか? サイズ感は袖長に合わせるとLだが、それ以外ではMでありチグハグ。 しかし、それ以外は満足しています。 それと、おそらく意図していないと思われる撥水作用が少々あります。

2021-11-30
用途:
屋外作業時
対象商品:
53455509

他の人も書かれていますが、確かに袖が短めです。
他社の同じような上着は袖が長く作業時は1、2回折っているので、短めの方が具合が良いです。
ボアのボリュームも値段を考えれば満足という感じです。

2022-01-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
53455509

お買い得商品です、この値段で防寒対策出来るので気にってます。
デザインはちょっと古いような感じはする。超スタンダードどかじゃんって感じ

2022-01-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
53455509

値段相当、薄手ですが風はしっかり遮断してくれます。
軽いので気に居ています。

2021-11-03
用途:
通勤
対象商品:
53455579

3Lを買いましたが 少し袖が短いです。生地も薄めです。真冬には寒いと思います。値段なりです。

2021-03-09
用途:
冬季の農作業
対象商品:
53455536

値段、品質は相応のものでしょう。ただ、名前は知りませんが背の首のところにちょっと引っ掛けることのできるものがあればよかったと思います。また、ウエストを絞ることができたら防寒上効果があったように思います。生地はこどものベンチコート状で、好き嫌いあると思います。

1人が参考にしています
日本電子専門学校 様 2021-01-08
用途:
建築物目視点検
対象商品:
53455509

ポケットですが上からだけではなく横からの手を入れられるサイドポケットが着いていると良かったかなと思います。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする