アルティレックス 高輝度高耐久ライト1900lm

アルティレックス 高輝度高耐久ライト1900lm GENTOS アルティレックス 高輝度高耐久ライト1900lm GENTOS アルティレックス 高輝度高耐久ライト1900lm GENTOS アルティレックス 高輝度高耐久ライト1900lm GENTOS

明るさ4段階・点滅モード搭載の高出力コンパクトモデル

用途スライド式スイッチロックで誤点灯防止・IP68 2m防水機能・充電池直接受電方式・電池残量を色で知らせるインジケーター搭載 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V/5000mAh(付属) 明るさ(Lm)約:1900~100 輝度(最大)1900Lm 防塵防水性能IP68 付属品充電池、MicroUSBケーブル(50cm)、パワーストラップ 寸法(mm)Φ49.1×158 質量(g)約321(電池含む) 照射距離(m)(最大)約287 連続点灯時間(時間)約2~57 落下耐久(m)2 内容量1台
注意
充電式・充電時間:約8時間 電池寿命:充放電約500回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53383314 UT-1900R
19,600
16,900
18,590 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする