LED電球 G形 E26 6W

 

LED電球 G形 E26 6W 5.00 (1件の商品レビュー)

ボール電球60形相当の明るさ配光角240°以上の全方向タイプ省エネ法2017年度目標基準達成密閉形器具対応電球色口金:E26●5年保証
全長(mm)
127
質量(g)
95
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
95
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.3
定格入力電流(mA)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53403097 LDG6L-G AG23 電球色 5.7 720 ¥1,080
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 普段の事務作業

今の時期、照明の熱で部屋内が暑くなることがなくなり、LEDライトに変えてよかったです。
電球色を購入しましたけれど、昼白色にかなり近い電球色に感じました。

これは注文コード 53403097 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TAPS建築構造計画事務所 様 [2020-06-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく