LEDナイトライト

LEDナイトライト オーム電機

暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。

消費電力(W)約0.2(点灯時) 質量(g)42 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×81×33(プラグ含まず) 光源LED(交換不可) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53407717 NIT-AL2LA 電球色
598
 
 
取扱い終了
53407726 NIT-AL2DA 昼光色
598
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53407717 NIT-AL2LA 26477248 NIT-ALA6MSQ-WL NIT-ALA6MSQ-WL 薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機 26477248 薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする